空調風神服 ベスト (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト
・運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込める
・夜間でも視認性が向上し、安全性を高める反射テープ
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

その他【ファスナー】フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72409307KF92322-KS0673ネイビーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409316KF92322-KS0673ネイビーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409325KF92322-KS0673ネイビーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409341KF92322-KS0673ネイビー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409350KF92322-KS0673ネイビー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409359KF92322-KS0673ネイビー5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409368KF92322-KS0674ブルーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409377KF92322-KS0674ブルーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409386KF92322-KS0674ブルーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409395KF92322-KS0674ブルー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409411KF92322-KS0674ブルー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409420KF92322-KS0674ブルー5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409429KF92322-KS0676シルバーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409438KF92322-KS0676シルバーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409447KF92322-KS0676シルバーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409456KF92322-KS0676シルバー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409465KF92322-KS0676シルバー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409481KF92322-KS0676シルバー5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする