曜日別特売

空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

その他【ファスナー】フロント:プラスチックセット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)材質(ボタン)金属内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72430596KF92412-KS0683ネイビーS1084265
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430605KF92412-KS0683ネイビーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430621KF92412-KS0683ネイビーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430630KF92412-KS0683ネイビーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430639KF92412-KS0683ネイビー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430648KF92412-KS0683ネイビー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430657KF92412-KS0683ネイビー5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430666KF92412-KS06814ロイヤルブルーS1084265
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430675KF92412-KS06814ロイヤルブルーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430691KF92412-KS06814ロイヤルブルーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430700KF92412-KS06814ロイヤルブルーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430709KF92412-KS06814ロイヤルブルー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430718KF92412-KS06814ロイヤルブルー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430727KF92412-KS06814ロイヤルブルー5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430736KF92412-KS0686シルバーS1084265
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430745KF92412-KS0686シルバーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430761KF92412-KS0686シルバーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430770KF92412-KS0686シルバーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430779KF92412-KS0686シルバー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430788KF92412-KS0686シルバー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430797KF92412-KS0686シルバー5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430806KF92412-KS0687グリーンS1084265
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430815KF92412-KS0687グリーンM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430831KF92412-KS0687グリーンL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430840KF92412-KS0687グリーンLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430849KF92412-KS0687グリーン3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430858KF92412-KS0687グリーン4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430867KF92412-KS0687グリーン5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430876KF92412-KS0689ブラックS1084265
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430885KF92412-KS0689ブラックM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430901KF92412-KS0689ブラックL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430910KF92412-KS0689ブラックLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430919KF92412-KS0689ブラック3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430928KF92412-KS0689ブラック4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430937KF92412-KS0689ブラック5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする