曜日別特売

空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

その他【ファスナー】フロント:プラスチックセット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)材質(ボタン)金属内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72410671KF92412-KS0673ネイビーS1084265
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410680KF92412-KS0673ネイビーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410689KF92412-KS0673ネイビーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410698KF92412-KS0673ネイビーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410707KF92412-KS0673ネイビー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410716KF92412-KS0673ネイビー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410725KF92412-KS0673ネイビー5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410741KF92412-KS06714ロイヤルブルーS1084265
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410750KF92412-KS06714ロイヤルブルーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410759KF92412-KS06714ロイヤルブルーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410768KF92412-KS06714ロイヤルブルーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410777KF92412-KS06714ロイヤルブルー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410786KF92412-KS06714ロイヤルブルー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410795KF92412-KS06714ロイヤルブルー5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410811KF92412-KS0676シルバーS1084265
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410820KF92412-KS0676シルバーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410829KF92412-KS0676シルバーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410838KF92412-KS0676シルバーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410847KF92412-KS0676シルバー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410856KF92412-KS0676シルバー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410865KF92412-KS0676シルバー5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410881KF92412-KS0677グリーンS1084265
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410890KF92412-KS0677グリーンM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410899KF92412-KS0677グリーンL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410908KF92412-KS0677グリーンLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410917KF92412-KS0677グリーン3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410926KF92412-KS0677グリーン4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410935KF92412-KS0677グリーン5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410951KF92412-KS0679ブラックS1084265
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410960KF92412-KS0679ブラックM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410969KF92412-KS0679ブラックL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410978KF92412-KS0679ブラックLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410987KF92412-KS0679ブラック3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410996KF92412-KS0679ブラック4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411005KF92412-KS0679ブラック5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする