曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72437535KF95990G-KS0683ネイビーS1084262
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437551KF95990G-KS0683ネイビーM1124464
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437560KF95990G-KS0683ネイビーL1164666
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437569KF95990G-KS0683ネイビーLL1204868
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437578KF95990G-KS0683ネイビー3L1285070
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437587KF95990G-KS0683ネイビー4L1365270
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437596KF95990G-KS0683ネイビー5L1445470
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437605KF95990G-KS0683ネイビー6L1525670
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437621KF95990G-KS0683ネイビー8L1686070
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437630KF95990G-KS06889グレーS1084262
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437639KF95990G-KS06889グレーM1124464
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437648KF95990G-KS06889グレーL1164666
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437657KF95990G-KS06889グレーLL1204868
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437666KF95990G-KS06889グレー3L1285070
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437675KF95990G-KS06889グレー4L1365270
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437691KF95990G-KS06889グレー5L1445470
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437700KF95990G-KS06889グレー6L1525670
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72437709KF95990G-KS06889グレー8L1686070
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする