曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72398220KF95990G-KS0663ネイビーS1084262
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398229KF95990G-KS0663ネイビーM1124464
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398238KF95990G-KS0663ネイビーL1164666
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398247KF95990G-KS0663ネイビーLL1204868
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398256KF95990G-KS0663ネイビー3L1285070
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398265KF95990G-KS0663ネイビー4L1365270
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398281KF95990G-KS0663ネイビー5L1445470
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398290KF95990G-KS0663ネイビー6L1525670
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398299KF95990G-KS0663ネイビー8L1686070
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398308KF95990G-KS06689グレーS1084262
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398317KF95990G-KS06689グレーM1124464
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398326KF95990G-KS06689グレーL1164666
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398335KF95990G-KS06689グレーLL1204868
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398351KF95990G-KS06689グレー3L1285070
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398360KF95990G-KS06689グレー4L1365270
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398369KF95990G-KS06689グレー5L1445470
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398378KF95990G-KS06689グレー6L1525670
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398387KF95990G-KS06689グレー8L1686070
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする