曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72397861KF95950-KS0663ネイビーM1164824
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72397870KF95950-KS0663ネイビーL1205025
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72397879KF95950-KS0663ネイビーLL1245226
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72397888KF95950-KS0663ネイビーXL1325427
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72397897KF95950-KS0663ネイビー4L1405628
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72397906KF95950-KS0663ネイビー5L1485828
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72397915KF95950-KS0668レッドM1164824
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72397931KF95950-KS0668レッドL1205025
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72397940KF95950-KS0668レッドLL1245226
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72397949KF95950-KS0668レッドXL1325427
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72397958KF95950-KS0668レッド4L1405628
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72397967KF95950-KS0668レッド5L1485828
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72397976KF95950-KS06689グレーM1164824
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72397985KF95950-KS06689グレーL1205025
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398001KF95950-KS06689グレーLL1245226
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398010KF95950-KS06689グレーXL1325427
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398019KF95950-KS06689グレー4L1405628
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72398028KF95950-KS06689グレー5L1485828
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする