曜日別特売

空調風神服 ベスト (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72417427KF95990-KS0673ネイビーS1084262
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417436KF95990-KS0673ネイビーM1124464
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417445KF95990-KS0673ネイビーL1164666
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417461KF95990-KS0673ネイビーLL1204868
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417470KF95990-KS0673ネイビー3L1285070
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417479KF95990-KS0673ネイビー4L1365270
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417488KF95990-KS0673ネイビー5L1445470
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417497KF95990-KS0673ネイビー6L1525670
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417506KF95990-KS0673ネイビー8L1686070
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417515KF95990-KS06789グレーS1084262
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417531KF95990-KS06789グレーM1124464
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417540KF95990-KS06789グレーL1164666
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417549KF95990-KS06789グレーLL1204868
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417558KF95990-KS06789グレー3L1285070
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417567KF95990-KS06789グレー4L1365270
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417576KF95990-KS06789グレー5L1445470
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417585KF95990-KS06789グレー6L1525670
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72417601KF95990-KS06789グレー8L1686070
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする