曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72423971KF102-KS0683ネイビーS1084262
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72423980KF102-KS0683ネイビーM1164464
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72423989KF102-KS0683ネイビーL1204666
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72423998KF102-KS0683ネイビーLL1284868
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424007KF102-KS0683ネイビー3L1365070
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424016KF102-KS0683ネイビー4L1445270
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424025KF102-KS0683ネイビー5L1485470
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424041KF102-KS0683ネイビー6L1525670
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424050KF102-KS0683ネイビー8L1686070
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424059KF102-KS0686シルバーグレーS1084262
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424068KF102-KS0686シルバーグレーM1164464
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424077KF102-KS0686シルバーグレーL1204666
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424086KF102-KS0686シルバーグレーLL1284868
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424095KF102-KS0686シルバーグレー3L1365070
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424111KF102-KS0686シルバーグレー4L1445270
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424120KF102-KS0686シルバーグレー5L1485470
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424129KF102-KS0686シルバーグレー6L1525670
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424138KF102-KS0686シルバーグレー8L1686070
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424147KF102-KS06811カモフラホワイトS1084262
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424156KF102-KS06811カモフラホワイトM1164464
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424165KF102-KS06811カモフラホワイトL1204666
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424181KF102-KS06811カモフラホワイトLL1284868
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424190KF102-KS06811カモフラホワイト3L1365070
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424199KF102-KS06811カモフラホワイト4L1445270
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424208KF102-KS06811カモフラホワイト5L1485470
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424217KF102-KS06811カモフラホワイト6L1525670
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424226KF102-KS06811カモフラホワイト8L1686070
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする