曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72384649KF102-KS0663ネイビーS1084262
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384658KF102-KS0663ネイビーM1164464
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384667KF102-KS0663ネイビーL1204666
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384676KF102-KS0663ネイビーLL1284868
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384685KF102-KS0663ネイビー3L1365070
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384701KF102-KS0663ネイビー4L1445270
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384710KF102-KS0663ネイビー5L1485470
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384719KF102-KS0663ネイビー6L1525670
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384728KF102-KS0663ネイビー8L1686070
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384737KF102-KS0666シルバーグレーS1084262
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384746KF102-KS0666シルバーグレーM1164464
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384755KF102-KS0666シルバーグレーL1204666
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384771KF102-KS0666シルバーグレーLL1284868
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384780KF102-KS0666シルバーグレー3L1365070
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384789KF102-KS0666シルバーグレー4L1445270
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384798KF102-KS0666シルバーグレー5L1485470
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384807KF102-KS0666シルバーグレー6L1525670
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384816KF102-KS0666シルバーグレー8L1686070
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384825KF102-KS06611カモフラホワイトS1084262
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384841KF102-KS06611カモフラホワイトM1164464
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384850KF102-KS06611カモフラホワイトL1204666
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384859KF102-KS06611カモフラホワイトLL1284868
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384868KF102-KS06611カモフラホワイト3L1365070
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384877KF102-KS06611カモフラホワイト4L1445270
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384886KF102-KS06611カモフラホワイト5L1485470
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384895KF102-KS06611カモフラホワイト6L1525670
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384911KF102-KS06611カモフラホワイト8L1686070
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする