曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72403646KF100-KS0673ネイビーM1164824
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403655KF100-KS0673ネイビーL1205025
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403671KF100-KS0673ネイビーLL1245226
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403680KF100-KS0673ネイビー3L1325427
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403689KF100-KS0673ネイビー4L1405628
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403698KF100-KS0673ネイビー5L1485828
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403707KF100-KS0676シルバーグレーM1164824
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403716KF100-KS0676シルバーグレーL1205025
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403725KF100-KS0676シルバーグレーLL1245226
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403741KF100-KS0676シルバーグレー3L1325427
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403750KF100-KS0676シルバーグレー4L1405628
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403759KF100-KS0676シルバーグレー5L1485828
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403768KF100-KS0676シルバーグレー6L1525828
26,150
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403777KF100-KS0676シルバーグレー8L1685828
26,150
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403786KF100-KS06711カモフラホワイトM1164824
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403795KF100-KS06711カモフラホワイトL1205025
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403811KF100-KS06711カモフラホワイトLL1245226
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403820KF100-KS06711カモフラホワイト3L1325427
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403829KF100-KS06711カモフラホワイト4L1405628
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72403838KF100-KS06711カモフラホワイト5L1485828
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする