曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72444481KF100-KS0703ネイビーM1164824
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444490KF100-KS0703ネイビーL1205025
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444499KF100-KS0703ネイビーLL1245226
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444508KF100-KS0703ネイビー3L1325427
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444517KF100-KS0703ネイビー4L1405628
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444526KF100-KS0703ネイビー5L1485828
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444535KF100-KS0706シルバーグレーM1164824
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444551KF100-KS0706シルバーグレーL1205025
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444560KF100-KS0706シルバーグレーLL1245226
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444569KF100-KS0706シルバーグレー3L1325427
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444578KF100-KS0706シルバーグレー4L1405628
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444587KF100-KS0706シルバーグレー5L1485828
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444596KF100-KS0706シルバーグレー6L1525828
32,150
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444605KF100-KS0706シルバーグレー8L1685828
32,150
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444621KF100-KS07011カモフラホワイトM1164824
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444630KF100-KS07011カモフラホワイトL1205025
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444639KF100-KS07011カモフラホワイトLL1245226
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444648KF100-KS07011カモフラホワイト3L1325427
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444657KF100-KS07011カモフラホワイト4L1405628
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444666KF100-KS07011カモフラホワイト5L1485828
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする