曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス

〇服
・背中から全体に風が巡り、首とわきの下から風が抜ける!
・ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増
・紫外線・赤外線をカットするチタン加工
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72434568KF92510-KS0683ネイビーS1104523
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434577KF92510-KS0683ネイビーM1144724
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434586KF92510-KS0683ネイビーL1184925
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434595KF92510-KS0683ネイビーLL1225126
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434611KF92510-KS0683ネイビー3L1305327
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434620KF92510-KS0683ネイビー4L1385528
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434629KF92510-KS0683ネイビー5L1465728
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434638KF92510-KS0686シルバーS1104523
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434647KF92510-KS0686シルバーM1144724
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434656KF92510-KS0686シルバーL1184925
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434665KF92510-KS0686シルバーLL1225126
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434681KF92510-KS0686シルバー3L1305327
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434690KF92510-KS0686シルバー4L1385528
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434699KF92510-KS0686シルバー5L1465728
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434708KF92510-KS0687グリーンS1104523
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434717KF92510-KS0687グリーンM1144724
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434726KF92510-KS0687グリーンL1184925
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434735KF92510-KS0687グリーンLL1225126
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434751KF92510-KS0687グリーン3L1305327
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434760KF92510-KS0687グリーン4L1385528
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72434769KF92510-KS0687グリーン5L1465728
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする