曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス

〇服
・背中から全体に風が巡り、首とわきの下から風が抜ける!
・ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増
・紫外線・赤外線をカットするチタン加工
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100対応ファン取り付け部パーツ取り外し可機能UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72395246KF92510-KS0663ネイビーS1104523
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395255KF92510-KS0663ネイビーM1144724
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395271KF92510-KS0663ネイビーL1184925
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395280KF92510-KS0663ネイビーLL1225126
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395289KF92510-KS0663ネイビー3L1305327
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395298KF92510-KS0663ネイビー4L1385528
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395307KF92510-KS0663ネイビー5L1465728
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395316KF92510-KS0666シルバーS1104523
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395325KF92510-KS0666シルバーM1144724
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395341KF92510-KS0666シルバーL1184925
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395350KF92510-KS0666シルバーLL1225126
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395359KF92510-KS0666シルバー3L1305327
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395368KF92510-KS0666シルバー4L1385528
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395377KF92510-KS0666シルバー5L1465728
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395386KF92510-KS0667グリーンS1104523
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395395KF92510-KS0667グリーンM1144724
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395411KF92510-KS0667グリーンL1184925
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395420KF92510-KS0667グリーンLL1225126
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395429KF92510-KS0667グリーン3L1305327
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395438KF92510-KS0667グリーン4L1385528
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395447KF92510-KS0667グリーン5L1465728
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする