曜日別特売

空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

その他【ファスナー】フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイルセット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属内容量1セット
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72432416KF92442-KS06823ディープネイビーS1084265
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432425KF92442-KS06823ディープネイビーM1124467
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432441KF92442-KS06823ディープネイビーL1164669
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432450KF92442-KS06823ディープネイビーLL1204871
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432459KF92442-KS06823ディープネイビー3L1285073
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432468KF92442-KS06823ディープネイビー4L1365273
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432477KF92442-KS06823ディープネイビー5L1445473
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432486KF92442-KS06826シルバーS1084265
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432495KF92442-KS06826シルバーM1124467
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432511KF92442-KS06826シルバーL1164669
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432520KF92442-KS06826シルバーLL1204871
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432529KF92442-KS06826シルバー3L1285073
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432538KF92442-KS06826シルバー4L1365273
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432547KF92442-KS06826シルバー5L1445473
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする