曜日別特売

空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

その他【ファスナー】フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイルセット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属内容量1セット
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72431926KF92440-KS06823ディープネイビーS1084523
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431935KF92440-KS06823ディープネイビーM1124724
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431951KF92440-KS06823ディープネイビーL1164925
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431960KF92440-KS06823ディープネイビーLL1205126
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431969KF92440-KS06823ディープネイビー3L1285327
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431978KF92440-KS06823ディープネイビー4L1365528
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431987KF92440-KS06823ディープネイビー5L1445728
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431996KF92440-KS06826シルバーS1084523
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432005KF92440-KS06826シルバーM1124724
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432021KF92440-KS06826シルバーL1164925
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432030KF92440-KS06826シルバーLL1205126
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432039KF92440-KS06826シルバー3L1285327
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432048KF92440-KS06826シルバー4L1365528
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72432057KF92440-KS06826シルバー5L1445728
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする