曜日別特売

空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72392261KF92440-KS0663ネイビーデニムS1084523
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392270KF92440-KS0663ネイビーデニムM1124724
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392279KF92440-KS0663ネイビーデニムL1164925
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392288KF92440-KS0663ネイビーデニムLL1205126
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392297KF92440-KS0663ネイビーデニム3L1285327
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392306KF92440-KS0663ネイビーデニム4L1365528
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392315KF92440-KS0663ネイビーデニム5L1445728
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392331KF92440-KS0664ブルーデニムS1084523
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392340KF92440-KS0664ブルーデニムM1124724
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392349KF92440-KS0664ブルーデニムL1164925
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392358KF92440-KS0664ブルーデニムLL1205126
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392367KF92440-KS0664ブルーデニム3L1285327
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392376KF92440-KS0664ブルーデニム4L1365528
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392385KF92440-KS0664ブルーデニム5L1445728
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392401KF92440-KS0666アッシュデニムS1084523
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392410KF92440-KS0666アッシュデニムM1124724
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392419KF92440-KS0666アッシュデニムL1164925
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392428KF92440-KS0666アッシュデニムLL1205126
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392437KF92440-KS0666アッシュデニム3L1285327
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392446KF92440-KS0666アッシュデニム4L1365528
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392455KF92440-KS0666アッシュデニム5L1445728
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392471KF92440-KS0669ブラックデニムS1084523
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392480KF92440-KS0669ブラックデニムM1124724
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392489KF92440-KS0669ブラックデニムL1164925
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392498KF92440-KS0669ブラックデニムLL1205126
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392507KF92440-KS0669ブラックデニム3L1285327
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392516KF92440-KS0669ブラックデニム4L1365528
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392525KF92440-KS0669ブラックデニム5L1445728
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392541KF92440-KS06621カーキーデニムS1084523
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392550KF92440-KS06621カーキーデニムM1124724
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392559KF92440-KS06621カーキーデニムL1164925
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392568KF92440-KS06621カーキーデニムLL1205126
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392577KF92440-KS06621カーキーデニム3L1285327
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392586KF92440-KS06621カーキーデニム4L1365528
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392595KF92440-KS06621カーキーデニム5L1445728
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする