曜日別特売

空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72392751KF92442-KS0663ネイビーデニムS1084265
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392760KF92442-KS0663ネイビーデニムM1124467
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392769KF92442-KS0663ネイビーデニムL1164669
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392778KF92442-KS0663ネイビーデニムLL1204871
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392787KF92442-KS0663ネイビーデニム3L1285073
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392796KF92442-KS0663ネイビーデニム4L1365273
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392805KF92442-KS0663ネイビーデニム5L1445473
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392821KF92442-KS0664ブルーデニムS1084265
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392830KF92442-KS0664ブルーデニムM1124467
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392839KF92442-KS0664ブルーデニムL1164669
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392848KF92442-KS0664ブルーデニムLL1204871
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392857KF92442-KS0664ブルーデニム3L1285073
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392866KF92442-KS0664ブルーデニム4L1365273
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392875KF92442-KS0664ブルーデニム5L1445473
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392891KF92442-KS0666アッシュデニムS1084265
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392900KF92442-KS0666アッシュデニムM1124467
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392909KF92442-KS0666アッシュデニムL1164669
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392918KF92442-KS0666アッシュデニムLL1204871
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392927KF92442-KS0666アッシュデニム3L1285073
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392936KF92442-KS0666アッシュデニム4L1365273
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392945KF92442-KS0666アッシュデニム5L1445473
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392961KF92442-KS0669ブラックデニムS1084265
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392970KF92442-KS0669ブラックデニムM1124467
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392979KF92442-KS0669ブラックデニムL1164669
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392988KF92442-KS0669ブラックデニムLL1204871
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72392997KF92442-KS0669ブラックデニム3L1285073
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393006KF92442-KS0669ブラックデニム4L1365273
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393015KF92442-KS0669ブラックデニム5L1445473
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393031KF92442-KS06621カーキーデニムS1084265
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393040KF92442-KS06621カーキーデニムM1124467
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393049KF92442-KS06621カーキーデニムL1164669
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393058KF92442-KS06621カーキーデニムLL1204871
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393067KF92442-KS06621カーキーデニム3L1285073
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393076KF92442-KS06621カーキーデニム4L1365273
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393085KF92442-KS06621カーキーデニム5L1445473
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする