曜日別特売

空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

その他【ファスナー】フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイルセット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72411651KF92440-KS0673ネイビーデニムS1084523
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411660KF92440-KS0673ネイビーデニムM1124724
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411669KF92440-KS0673ネイビーデニムL1164925
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411678KF92440-KS0673ネイビーデニムLL1205126
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411687KF92440-KS0673ネイビーデニム3L1285327
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411696KF92440-KS0673ネイビーデニム4L1365528
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411705KF92440-KS0673ネイビーデニム5L1445728
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411721KF92440-KS0674ブルーデニムS1084523
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411730KF92440-KS0674ブルーデニムM1124724
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411739KF92440-KS0674ブルーデニムL1164925
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411748KF92440-KS0674ブルーデニムLL1205126
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411757KF92440-KS0674ブルーデニム3L1285327
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411766KF92440-KS0674ブルーデニム4L1365528
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411775KF92440-KS0674ブルーデニム5L1445728
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411791KF92440-KS0676アッシュデニムS1084523
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411800KF92440-KS0676アッシュデニムM1124724
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411809KF92440-KS0676アッシュデニムL1164925
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411818KF92440-KS0676アッシュデニムLL1205126
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411827KF92440-KS0676アッシュデニム3L1285327
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411836KF92440-KS0676アッシュデニム4L1365528
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411845KF92440-KS0676アッシュデニム5L1445728
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411861KF92440-KS0679ブラックデニムS1084523
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411870KF92440-KS0679ブラックデニムM1124724
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411879KF92440-KS0679ブラックデニムL1164925
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411888KF92440-KS0679ブラックデニムLL1205126
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411897KF92440-KS0679ブラックデニム3L1285327
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411906KF92440-KS0679ブラックデニム4L1365528
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411915KF92440-KS0679ブラックデニム5L1445728
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411931KF92440-KS06721カーキーデニムS1084523
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411940KF92440-KS06721カーキーデニムM1124724
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411949KF92440-KS06721カーキーデニムL1164925
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411958KF92440-KS06721カーキーデニムLL1205126
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411967KF92440-KS06721カーキーデニム3L1285327
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411976KF92440-KS06721カーキーデニム4L1365528
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72411985KF92440-KS06721カーキーデニム5L1445728
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする