曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)(本体)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72393241KF92450-KS0663ネイビーS1124423
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393250KF92450-KS0663ネイビーM1164624
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393259KF92450-KS0663ネイビーL1204825
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393268KF92450-KS0663ネイビーLL1245026
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393277KF92450-KS0663ネイビー3L1325227
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393286KF92450-KS0663ネイビー4L1245428
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393295KF92450-KS0663ネイビー5L1325628
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393311KF92450-KS0663ネイビー6L1405828
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393320KF92450-KS0666ストーングレーS1124423
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393329KF92450-KS0666ストーングレーM1164624
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393338KF92450-KS0666ストーングレーL1204825
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393347KF92450-KS0666ストーングレーLL1245026
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393356KF92450-KS0666ストーングレー3L1325227
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393365KF92450-KS0666ストーングレー4L1245428
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393381KF92450-KS0666ストーングレー5L1325628
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393390KF92450-KS0666ストーングレー6L1405828
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393399KF92450-KS06669チャコールS1124423
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393408KF92450-KS06669チャコールM1164624
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393417KF92450-KS06669チャコールL1204825
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393426KF92450-KS06669チャコールLL1245026
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393435KF92450-KS06669チャコール3L1325227
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393451KF92450-KS06669チャコール4L1245428
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393460KF92450-KS06669チャコール5L1325628
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393469KF92450-KS06669チャコール6L1405828
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする