空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
・フルハーネス用ベスト
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72393715KF92490G-KS0663ネイビーS1084264
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393731KF92490G-KS0663ネイビーM1124466
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393740KF92490G-KS0663ネイビーL1164668
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393749KF92490G-KS0663ネイビーLL1204870
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393758KF92490G-KS0663ネイビー3L1285072
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393767KF92490G-KS0663ネイビー4L1365272
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393776KF92490G-KS0663ネイビー5L1445472
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393785KF92490G-KS0663ネイビー6L1525672
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393801KF92490G-KS0666ストーングレーS1084264
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393810KF92490G-KS0666ストーングレーM1124466
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393819KF92490G-KS0666ストーングレーL1164668
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393828KF92490G-KS0666ストーングレーLL1204870
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393837KF92490G-KS0666ストーングレー3L1285072
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393846KF92490G-KS0666ストーングレー4L1365272
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393855KF92490G-KS0666ストーングレー5L1445472
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393871KF92490G-KS0666ストーングレー6L1525672
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393880KF92490G-KS06669チャコールS1084264
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393889KF92490G-KS06669チャコールM1124466
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393898KF92490G-KS06669チャコールL1164668
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393907KF92490G-KS06669チャコールLL1204870
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393916KF92490G-KS06669チャコール3L1285072
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393925KF92490G-KS06669チャコール4L1365272
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393941KF92490G-KS06669チャコール5L1445472
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72393950KF92490G-KS06669チャコール6L1525672
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする