空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
・フルハーネス用ベスト
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72413218KF92490G-KS0676ストーングレーLL1204870
23,300
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72413236KF92490G-KS0676ストーングレー4L1365272
23,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72413245KF92490G-KS0676ストーングレー5L1445472
23,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72413261KF92490G-KS0676ストーングレー6L1525672
23,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72413105KF92490G-KS0673ネイビーS1084264
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413121KF92490G-KS0673ネイビーM1124466
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413130KF92490G-KS0673ネイビーL1164668
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413139KF92490G-KS0673ネイビーLL1204870
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413148KF92490G-KS0673ネイビー3L1285072
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413157KF92490G-KS0673ネイビー4L1365272
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413166KF92490G-KS0673ネイビー5L1445472
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413175KF92490G-KS0673ネイビー6L1525672
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413191KF92490G-KS0676ストーングレーS1084264
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413200KF92490G-KS0676ストーングレーM1124466
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413209KF92490G-KS0676ストーングレーL1164668
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413227KF92490G-KS0676ストーングレー3L1285072
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413270KF92490G-KS06769チャコールS1084264
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413279KF92490G-KS06769チャコールM1124466
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413288KF92490G-KS06769チャコールL1164668
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413297KF92490G-KS06769チャコールLL1204870
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413306KF92490G-KS06769チャコール3L1285072
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413315KF92490G-KS06769チャコール4L1365272
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413331KF92490G-KS06769チャコール5L1445472
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72413340KF92490G-KS06769チャコール6L1525672
23,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする