曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502)

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100対応脇ファン初フルハーネス対応機能UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72394896KF92502-KS0661ベージュS1084265
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72394905KF92502-KS0661ベージュM1124467
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72394921KF92502-KS0661ベージュL1164669
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72394930KF92502-KS0661ベージュLL1204871
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72394939KF92502-KS0661ベージュ3L1285073
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72394948KF92502-KS0661ベージュ4L1385273
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72394957KF92502-KS0661ベージュ5L1445473
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72394966KF92502-KS0663ネイビーS1084265
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72394975KF92502-KS0663ネイビーM1124467
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72394991KF92502-KS0663ネイビーL1164669
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395000KF92502-KS0663ネイビーLL1204871
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395009KF92502-KS0663ネイビー3L1285073
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395018KF92502-KS0663ネイビー4L1385273
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395027KF92502-KS0663ネイビー5L1445473
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395036KF92502-KS0664ロイヤルブルーS1084265
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395045KF92502-KS0664ロイヤルブルーM1124467
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395061KF92502-KS0664ロイヤルブルーL1164669
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395070KF92502-KS0664ロイヤルブルーLL1204871
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395079KF92502-KS0664ロイヤルブルー3L1285073
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395088KF92502-KS0664ロイヤルブルー4L1385273
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395097KF92502-KS0664ロイヤルブルー5L1445473
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395106KF92502-KS0666シルバーS1084265
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395115KF92502-KS0666シルバーM1124467
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395131KF92502-KS0666シルバーL1164669
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395140KF92502-KS0666シルバーLL1204871
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395149KF92502-KS0666シルバー3L1285073
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395158KF92502-KS0666シルバー4L1385273
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395167KF92502-KS0666シルバー5L1445473
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395176KF92502-KS0667グリーンS1084265
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395185KF92502-KS0667グリーンM1124467
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395201KF92502-KS0667グリーンL1164669
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395210KF92502-KS0667グリーンLL1204871
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395219KF92502-KS0667グリーン3L1285073
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395228KF92502-KS0667グリーン4L1385273
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72395237KF92502-KS0667グリーン5L1445473
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする