曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502)

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100対応脇ファン初フルハーネス対応機能UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72414286KF92502-KS0671ベージュS1084265
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414295KF92502-KS0671ベージュM1124467
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414311KF92502-KS0671ベージュL1164669
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414320KF92502-KS0671ベージュLL1204871
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414329KF92502-KS0671ベージュ3L1285073
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414338KF92502-KS0671ベージュ4L1385273
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414347KF92502-KS0671ベージュ5L1445473
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414356KF92502-KS0673ネイビーS1084265
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414365KF92502-KS0673ネイビーM1124467
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414381KF92502-KS0673ネイビーL1164669
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414390KF92502-KS0673ネイビーLL1204871
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414399KF92502-KS0673ネイビー3L1285073
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414408KF92502-KS0673ネイビー4L1385273
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414417KF92502-KS0673ネイビー5L1445473
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414426KF92502-KS0674ロイヤルブルーS1084265
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414435KF92502-KS0674ロイヤルブルーM1124467
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414451KF92502-KS0674ロイヤルブルーL1164669
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414460KF92502-KS0674ロイヤルブルーLL1204871
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414469KF92502-KS0674ロイヤルブルー3L1285073
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414478KF92502-KS0674ロイヤルブルー4L1385273
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414487KF92502-KS0674ロイヤルブルー5L1445473
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414496KF92502-KS0676シルバーS1084265
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414505KF92502-KS0676シルバーM1124467
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414521KF92502-KS0676シルバーL1164669
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414530KF92502-KS0676シルバーLL1204871
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414539KF92502-KS0676シルバー3L1285073
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414548KF92502-KS0676シルバー4L1385273
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414557KF92502-KS0676シルバー5L1445473
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414566KF92502-KS0677グリーンS1084265
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414575KF92502-KS0677グリーンM1124467
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414591KF92502-KS0677グリーンL1164669
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414600KF92502-KS0677グリーンLL1204871
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414609KF92502-KS0677グリーン3L1285073
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414618KF92502-KS0677グリーン4L1385273
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72414627KF92502-KS0677グリーン5L1445473
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする