空調風神服 高視認半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520)

空調風神服 高視認半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520) - サンエス空調風神服 高視認半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520) - サンエス空調風神服 高視認半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520) - サンエス空調風神服 高視認半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520) - サンエス空調風神服 高視認半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520) - サンエス空調風神服 高視認半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520) - サンエス

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72435198KF92520-KS06810蛍光イエローS1126445
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72435207KF92520-KS06810蛍光イエローM1166647
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72435216KF92520-KS06810蛍光イエローL1206849
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72435225KF92520-KS06810蛍光イエローLL1247051
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72435241KF92520-KS06810蛍光イエロー3L1327253
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72435250KF92520-KS06810蛍光イエロー4L1407255
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72435259KF92520-KS06810蛍光イエロー5L1487256
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72435268KF92520-KS06810蛍光イエロー6L1567257
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72435277KF92520-KS06830蛍光オレンジS1126445
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72435286KF92520-KS06830蛍光オレンジM1166647
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72435295KF92520-KS06830蛍光オレンジL1206849
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72435311KF92520-KS06830蛍光オレンジLL1247051
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72435320KF92520-KS06830蛍光オレンジ3L1327253
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72435329KF92520-KS06830蛍光オレンジ4L1407255
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72435338KF92520-KS06830蛍光オレンジ5L1487256
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72435347KF92520-KS06830蛍光オレンジ6L1567257
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする