空調風神服 高視認ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92522)

空調風神服 高視認ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92522) - サンエス空調風神服 高視認ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92522) - サンエス空調風神服 高視認ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92522) - サンエス空調風神服 高視認ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92522) - サンエス空調風神服 高視認ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92522) - サンエス空調風神服 高視認ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92522) - サンエス

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)オックス ポリエステル100対応脇ファン使用機能反射材使用内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72396515KF92522-KS06610蛍光イエローS1084264
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72396531KF92522-KS06610蛍光イエローM1124466
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72396540KF92522-KS06610蛍光イエローL1164668
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72396549KF92522-KS06610蛍光イエローLL1204870
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72396558KF92522-KS06610蛍光イエロー3L1285072
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72396567KF92522-KS06610蛍光イエロー4L1365272
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72396576KF92522-KS06610蛍光イエロー5L1445472
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72396585KF92522-KS06610蛍光イエロー6L1525672
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72396601KF92522-KS06630蛍光オレンジS1084264
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72396610KF92522-KS06630蛍光オレンジM1124466
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72396619KF92522-KS06630蛍光オレンジL1164668
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72396628KF92522-KS06630蛍光オレンジLL1204870
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72396637KF92522-KS06630蛍光オレンジ3L1285072
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72396646KF92522-KS06630蛍光オレンジ4L1365272
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72396655KF92522-KS06630蛍光オレンジ5L1445472
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72396671KF92522-KS06630蛍光オレンジ6L1525672
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする