曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630)

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72440789KF92630-KS0681アイボリーS1104425
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440798KF92630-KS0681アイボリーM1144626
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440807KF92630-KS0681アイボリーL1184827
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440816KF92630-KS0681アイボリーLL1225028
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440825KF92630-KS0681アイボリー3L1305229
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440841KF92630-KS0681アイボリー4L1385430
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440850KF92630-KS0681アイボリー5L1465630
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440859KF92630-KS0683ネイビーS1104425
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440868KF92630-KS0683ネイビーM1144626
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440877KF92630-KS0683ネイビーL1184827
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440886KF92630-KS0683ネイビーLL1225028
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440895KF92630-KS0683ネイビー3L1305229
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440911KF92630-KS0683ネイビー4L1385430
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440920KF92630-KS0683ネイビー5L1465630
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440929KF92630-KS0689ブラックS1104425
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440938KF92630-KS0689ブラックM1144626
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440947KF92630-KS0689ブラックL1184827
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440956KF92630-KS0689ブラックLL1225028
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440965KF92630-KS0689ブラック3L1305229
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440981KF92630-KS0689ブラック4L1385430
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440990KF92630-KS0689ブラック5L1465630
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72440999KF92630-KS06816カモフラグレーS1104425
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441008KF92630-KS06816カモフラグレーM1144626
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441017KF92630-KS06816カモフラグレーL1184827
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441026KF92630-KS06816カモフラグレーLL1225028
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441035KF92630-KS06816カモフラグレー3L1305229
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441051KF92630-KS06816カモフラグレー4L1385430
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441060KF92630-KS06816カモフラグレー5L1465630
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする