曜日別特売

空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632)

空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72401747KF92632-KS0661アイボリーS1104466
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401756KF92632-KS0661アイボリーM1144668
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401765KF92632-KS0661アイボリーL1184870
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401781KF92632-KS0661アイボリーLL1225072
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401790KF92632-KS0661アイボリー3L1305274
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401799KF92632-KS0661アイボリー4L1385474
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401808KF92632-KS0661アイボリー5L1465674
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401817KF92632-KS0663ネイビーS1104466
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401826KF92632-KS0663ネイビーM1144668
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401835KF92632-KS0663ネイビーL1184870
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401851KF92632-KS0663ネイビーLL1225072
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401860KF92632-KS0663ネイビー3L1305274
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401869KF92632-KS0663ネイビー4L1385474
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401878KF92632-KS0663ネイビー5L1465674
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401887KF92632-KS0669ブラックS1104466
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401896KF92632-KS0669ブラックM1144668
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401905KF92632-KS0669ブラックL1184870
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401921KF92632-KS0669ブラックLL1225072
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401930KF92632-KS0669ブラック3L1305274
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401939KF92632-KS0669ブラック4L1385474
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401948KF92632-KS0669ブラック5L1465674
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401957KF92632-KS06616カモフラグレーS1104466
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401966KF92632-KS06616カモフラグレーM1144668
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401975KF92632-KS06616カモフラグレーL1184870
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401991KF92632-KS06616カモフラグレーLL1225072
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402000KF92632-KS06616カモフラグレー3L1305274
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402009KF92632-KS06616カモフラグレー4L1385474
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402018KF92632-KS06616カモフラグレー5L1465674
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする