曜日別特売

空調風神服 ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632)

空調風神服 ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72421137KF92632-KS0671アイボリーS1104466
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421146KF92632-KS0671アイボリーM1144668
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421155KF92632-KS0671アイボリーL1184870
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421171KF92632-KS0671アイボリーLL1225072
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421180KF92632-KS0671アイボリー3L1305274
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421189KF92632-KS0671アイボリー4L1385474
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421198KF92632-KS0671アイボリー5L1465674
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421207KF92632-KS0673ネイビーS1104466
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421216KF92632-KS0673ネイビーM1144668
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421225KF92632-KS0673ネイビーL1184870
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421241KF92632-KS0673ネイビーLL1225072
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421250KF92632-KS0673ネイビー3L1305274
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421259KF92632-KS0673ネイビー4L1385474
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421268KF92632-KS0673ネイビー5L1465674
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421277KF92632-KS0679ブラックS1104466
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421286KF92632-KS0679ブラックM1144668
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421295KF92632-KS0679ブラックL1184870
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421311KF92632-KS0679ブラックLL1225072
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421320KF92632-KS0679ブラック3L1305274
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421329KF92632-KS0679ブラック4L1385474
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421338KF92632-KS0679ブラック5L1465674
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421347KF92632-KS06716カモフラグレーS1104466
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421356KF92632-KS06716カモフラグレーM1144668
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421365KF92632-KS06716カモフラグレーL1184870
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421381KF92632-KS06716カモフラグレーLL1225072
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421390KF92632-KS06716カモフラグレー3L1305274
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421399KF92632-KS06716カモフラグレー4L1385474
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421408KF92632-KS06716カモフラグレー5L1465674
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする