曜日別特売

空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622)

空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72438147KF92622-KS0683ネイビーM1124767
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438156KF92622-KS0683ネイビーL1164969
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438165KF92622-KS0683ネイビーLL1205171
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438181KF92622-KS0683ネイビー3L1285373
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438190KF92622-KS0683ネイビー4L1365573
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438199KF92622-KS0683ネイビー5L1445773
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438208KF92622-KS0684ブルーS1084565
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438217KF92622-KS0684ブルーM1124767
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438226KF92622-KS0684ブルーL1164969
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438235KF92622-KS0684ブルーLL1205171
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438251KF92622-KS0684ブルー3L1285373
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438260KF92622-KS0684ブルー4L1365573
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438269KF92622-KS0684ブルー5L1445773
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438278KF92622-KS0686シルバーS1084565
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438287KF92622-KS0686シルバーM1124767
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438296KF92622-KS0686シルバーL1164969
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438305KF92622-KS0686シルバーLL1205171
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438321KF92622-KS0686シルバー3L1285373
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438330KF92622-KS0686シルバー4L1365573
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72438339KF92622-KS0686シルバー5L1445773
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする