曜日別特売

空調風神服 ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622)

空調風神服 ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72418215KF92622-KS0673ネイビーM1124767
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72418249KF92622-KS0673ネイビー3L1285373
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72418267KF92622-KS0673ネイビー5L1445773
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72418231KF92622-KS0673ネイビーL1164969
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418240KF92622-KS0673ネイビーLL1205171
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418258KF92622-KS0673ネイビー4L1365573
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418276KF92622-KS0674ブルーS1084565
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418285KF92622-KS0674ブルーM1124767
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418301KF92622-KS0674ブルーL1164969
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418310KF92622-KS0674ブルーLL1205171
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418319KF92622-KS0674ブルー3L1285373
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418328KF92622-KS0674ブルー4L1365573
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418337KF92622-KS0674ブルー5L1445773
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418346KF92622-KS0676シルバーS1084565
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418355KF92622-KS0676シルバーM1124767
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418371KF92622-KS0676シルバーL1164969
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418380KF92622-KS0676シルバーLL1205171
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418389KF92622-KS0676シルバー3L1285373
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418398KF92622-KS0676シルバー4L1365573
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72418407KF92622-KS0676シルバー5L1445773
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする