曜日別特売

空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92652)

空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92652) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72439231KF92652-KS0683ネイビーS1124264
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439240KF92652-KS0683ネイビーM1164466
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439249KF92652-KS0683ネイビーL1204668
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439258KF92652-KS0683ネイビーLL1244870
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439267KF92652-KS0683ネイビー3L1325072
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439276KF92652-KS0683ネイビー4L1405272
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439285KF92652-KS0683ネイビー5L1485472
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439301KF92652-KS0683ネイビー6L1565672
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439310KF92652-KS0684ブルーS1124264
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439319KF92652-KS0684ブルーM1164466
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439328KF92652-KS0684ブルーL1204668
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439337KF92652-KS0684ブルーLL1244870
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439346KF92652-KS0684ブルー3L1325072
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439355KF92652-KS0684ブルー4L1405272
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439371KF92652-KS0684ブルー5L1485472
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439380KF92652-KS0684ブルー6L1565672
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439389KF92652-KS0686シルバーS1124264
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439398KF92652-KS0686シルバーM1164466
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439407KF92652-KS0686シルバーL1204668
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439416KF92652-KS0686シルバーLL1244870
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439425KF92652-KS0686シルバー3L1325072
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439441KF92652-KS0686シルバー4L1405272
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439450KF92652-KS0686シルバー5L1485472
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439459KF92652-KS0686シルバー6L1565672
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439468KF92652-KS06869チャコールS1124264
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439477KF92652-KS06869チャコールM1164466
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439486KF92652-KS06869チャコールL1204668
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439495KF92652-KS06869チャコールLL1244870
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439511KF92652-KS06869チャコール3L1325072
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439520KF92652-KS06869チャコール4L1405272
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439529KF92652-KS06869チャコール5L1485472
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439538KF92652-KS06869チャコール6L1565672
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする