曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92650G)

空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92650G) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

仕様フルハーネス対応セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72419938KF92650G-KS0673ネイビーS442364
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419947KF92650G-KS0673ネイビーM462466
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419956KF92650G-KS0673ネイビーL482568
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419965KF92650G-KS0673ネイビーLL502670
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419981KF92650G-KS0673ネイビー3L522772
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419990KF92650G-KS0673ネイビー4L542872
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419999KF92650G-KS0673ネイビー5L562872
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420008KF92650G-KS0673ネイビー6L582872
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420017KF92650G-KS0674ブルーS442364
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420026KF92650G-KS0674ブルーM462466
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420035KF92650G-KS0674ブルーL482568
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420051KF92650G-KS0674ブルーLL502670
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420060KF92650G-KS0674ブルー3L522772
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420069KF92650G-KS0674ブルー4L542872
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420078KF92650G-KS0674ブルー5L562872
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420087KF92650G-KS0674ブルー6L582872
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420096KF92650G-KS0676シルバーS442364
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420105KF92650G-KS0676シルバーM462466
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420121KF92650G-KS0676シルバーL482568
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420130KF92650G-KS0676シルバーLL502670
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420139KF92650G-KS0676シルバー3L522772
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420148KF92650G-KS0676シルバー4L542872
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420157KF92650G-KS0676シルバー5L562872
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420166KF92650G-KS0676シルバー6L582872
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420175KF92650G-KS06769チャコールS442364
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420191KF92650G-KS06769チャコールM462466
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420200KF92650G-KS06769チャコールL482568
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420209KF92650G-KS06769チャコールLL502670
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420218KF92650G-KS06769チャコール3L522772
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420227KF92650G-KS06769チャコール4L542872
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420236KF92650G-KS06769チャコール5L562872
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72420245KF92650G-KS06769チャコール6L582872
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする