曜日別特売

空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ

空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス

〇服
ゴルフはもちろん、タウンユースでも個性を追求したデザインウェア
・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・ポケット内のモノが落ちにくい仕様
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72399026KF92582-KS0669MONAS1084265
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399035KF92582-KS0669MONAM1124467
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399051KF92582-KS0669MONAL1164669
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399060KF92582-KS0669MONALL1204871
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399069KF92582-KS0669MONA3L1285073
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399078KF92582-KS0669MONA4L1365273
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399087KF92582-KS0667KAUAIS1084265
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399096KF92582-KS0667KAUAIM1124467
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399105KF92582-KS0667KAUAIL1164669
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399121KF92582-KS0667KAUAILL1204871
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399130KF92582-KS0667KAUAI3L1285073
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399139KF92582-KS0667KAUAI4L1365273
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399148KF92582-KS06611DROPCLOTHS1084265
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399157KF92582-KS06611DROPCLOTHM1124467
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399166KF92582-KS06611DROPCLOTHL1164669
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399175KF92582-KS06611DROPCLOTHLL1204871
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399191KF92582-KS06611DROPCLOTH3L1285073
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399200KF92582-KS06611DROPCLOTH4L1365273
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399209KF92582-KS06620THEBRONXS1084265
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399218KF92582-KS06620THEBRONXM1124467
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399227KF92582-KS06620THEBRONXL1164669
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399236KF92582-KS06620THEBRONXLL1204871
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399245KF92582-KS06620THEBRONX3L1285073
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399261KF92582-KS06620THEBRONX4L1365273
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする