曜日別特売

空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25股下(cm)76内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72427647KF92046-KS0683ネイビーM13010252
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427656KF92046-KS0683ネイビーL13410654
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427665KF92046-KS0683ネイビーLL13811056
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427681KF92046-KS0683ネイビー3L14211458
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427690KF92046-KS0683ネイビー4L14611860
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427699KF92046-KS0683ネイビー5L15012262
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427708KF92046-KS0684ブルーM13010252
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427717KF92046-KS0684ブルーL13410654
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427726KF92046-KS0684ブルーLL13811056
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427735KF92046-KS0684ブルー3L14211458
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427751KF92046-KS0684ブルー4L14611860
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427760KF92046-KS0684ブルー5L15012262
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427769KF92046-KS06889グレーM13010252
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427778KF92046-KS06889グレーL13410654
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427787KF92046-KS06889グレーLL13811056
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427796KF92046-KS06889グレー3L14211458
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427805KF92046-KS06889グレー4L14611860
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427821KF92046-KS06889グレー5L15012262
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする