曜日別特売

空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ツナギ(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25股下(cm)76内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72407715KF92046-KS0673ネイビーM13010252
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407731KF92046-KS0673ネイビーL13410654
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407740KF92046-KS0673ネイビーLL13811056
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407749KF92046-KS0673ネイビー3L14211458
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407758KF92046-KS0673ネイビー4L14611860
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407767KF92046-KS0673ネイビー5L15012262
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407776KF92046-KS0674ブルーM13010252
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407785KF92046-KS0674ブルーL13410654
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407801KF92046-KS0674ブルーLL13811056
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407810KF92046-KS0674ブルー3L14211458
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407819KF92046-KS0674ブルー4L14611860
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407828KF92046-KS0674ブルー5L15012262
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407837KF92046-KS06789グレーM13010252
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407846KF92046-KS06789グレーL13410654
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407855KF92046-KS06789グレーLL13811056
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407871KF92046-KS06789グレー3L14211458
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407880KF92046-KS06789グレー4L14611860
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407889KF92046-KS06789グレー5L15012262
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする