曜日別特売

空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S)

空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S) - サンエス

〇服
最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

付属品クールフィルターセット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72442916KF92640S-KS0683ネイビーM1224724
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442925KF92640S-KS0683ネイビーL1264925
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442941KF92640S-KS0683ネイビーLL1305126
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442950KF92640S-KS0683ネイビー3L1385327
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442959KF92640S-KS0683ネイビー4L1465528
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442968KF92640S-KS0683ネイビー5L1545728
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442977KF92640S-KS0686シルバーM1224724
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442986KF92640S-KS0686シルバーL1264925
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442995KF92640S-KS0686シルバーLL1305126
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443011KF92640S-KS0686シルバー3L1385327
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443020KF92640S-KS0686シルバー4L1465528
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443029KF92640S-KS0686シルバー5L1545728
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443038KF92640S-KS0689ブラックM1224724
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443047KF92640S-KS0689ブラックL1264925
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443056KF92640S-KS0689ブラックLL1305126
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443065KF92640S-KS0689ブラック3L1385327
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443081KF92640S-KS0689ブラック4L1465528
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443090KF92640S-KS0689ブラック5L1545728
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする