空調風神服 クールフィルターベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642)

空調風神服 クールフィルターベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642) - サンエス空調風神服 クールフィルターベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642) - サンエス空調風神服 クールフィルターベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642) - サンエス空調風神服 クールフィルターベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642) - サンエス空調風神服 クールフィルターベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642) - サンエス空調風神服 クールフィルターベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642) - サンエス空調風神服 クールフィルターベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642) - サンエス

〇服
最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72402386KF92642-KS0663ネイビーM1204467
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402395KF92642-KS0663ネイビーL1244669
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402411KF92642-KS0663ネイビーLL1284871
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402420KF92642-KS0663ネイビー3L1365073
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402429KF92642-KS0663ネイビー4L1445273
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402438KF92642-KS0663ネイビー5L1525473
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402447KF92642-KS0666シルバーM1204467
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402456KF92642-KS0666シルバーL1244669
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402465KF92642-KS0666シルバーLL1284871
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402481KF92642-KS0666シルバー3L1365073
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402490KF92642-KS0666シルバー4L1445273
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402499KF92642-KS0666シルバー5L1525473
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402508KF92642-KS0669ブラックM1204467
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402517KF92642-KS0669ブラックL1244669
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402526KF92642-KS0669ブラックLL1284871
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402535KF92642-KS0669ブラック3L1365073
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402551KF92642-KS0669ブラック4L1445273
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402560KF92642-KS0669ブラック5L1525473
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする