曜日別特売

空調風神服 風神エアーバッグ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400)

空調風神服 風神エアーバッグ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400) - サンエス空調風神服 風神エアーバッグ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400) - サンエス空調風神服 風神エアーバッグ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400) - サンエス空調風神服 風神エアーバッグ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400) - サンエス空調風神服 風神エアーバッグ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400) - サンエス

〇服
「冷風」×「浸透冷感」のシナジー効果が生みだす、新感覚クールアイテム
・首元、高等部や脇の下に、冷風をダイレクトに噴射!
・背中は通気性の良いメッシュで湿気がこもりにくい仕様
・ウェアの左肩にバッテリー用ポケットを施しています(可動式)
・背中部に保冷剤が余裕で収まる大容量収納
・保冷剤2個付
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)ブラックサイズF混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72403409KF99400-KS066
36,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする