握力計ST4

握力計ST4 - トーエイライト

使いやすいスタンダード握力計

仕様測定範囲0~100kg、0.5kg単位、スメドレー式材質本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ質量(g)540寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×145×50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72448139T1645
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする