トーエイライト
移動式フィルムミラーHR90
従来の「割れない」「軽い」に「剛性」というスペックが加わったフィルムミラーです
用途
強化フレームとサイズアップしたキャスターにより、移動時の作動性と「ねじれ」に対する剛性が向上。
材質
ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ、脚部:スチール25mm
質量(kg)
9.7
キャスター
5cm
寸法(cm)
90.6×200×50 / ミラー寸法:90.6×180.6
内容量
1台
注意
※フィルムミラー使用上のご注意:鏡面の汚れは、製品同送のメンテナンスクロスを使用し、水かガラスクリーナーでお拭きください。タオル類は鏡面にキズがつきますのでさけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72447798
T1627
¥
122,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません