曜日別特売

移動式フィルムミラーHR100

移動式フィルムミラーHR100 - トーエイライト

従来の「割れない」「軽い」に「剛性」というスペックが加わったフィルムミラーです

用途強化フレームとサイズアップしたキャスターにより、移動時の作動性と「ねじれ」に対する剛性が向上。材質ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ、脚部:スチール25mm質量(kg)9.9キャスター5cm寸法(cm)100.6×170×50 / ミラー寸法:100.6×150.6内容量1台
注意
※フィルムミラー使用上のご注意:鏡面の汚れは、製品同送のメンテナンスクロスを使用し、水かガラスクリーナーでお拭きください。タオル類は鏡面にキズがつきますのでさけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447816T1629
91,000
90,980
100,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする