曜日別特売

平均台CL300

平均台CL300 - トーエイライト平均台CL300 - トーエイライト平均台CL300 - トーエイライト平均台CL300 - トーエイライト

曲がり、そりがなく平均台に適した専用積層材をバーに採用

用途指導用センターライン入仕様センターライン入、床保護ゴム付材質木製(専用積層材)質量(kg)23寸法(cm)長さ300、高さ30、奥行45、バー幅10内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72448060T1643B
57,000
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72448069T1643G
57,000
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72448078T1643R
57,000
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72448087T1643Y
57,000
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする