トーエイライト
平均台CL360
曲がり、そりがなく平均台に適した専用積層材をバーに採用
用途
指導用センターライン入
仕様
センターライン入、床保護ゴム付
材質
木製(専用積層材)
質量(kg)
27
寸法(cm)
長さ360、高さ45、奥行45、バー幅10
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72448096
T1644B
¥
62,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72448105
T1644G
¥
62,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72448121
T1644R
¥
62,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72448130
T1644Y
¥
62,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。