曜日別特売

ふわとろ リビングクッション Foure (フール)

ふわとろ リビングクッション Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)ふわとろ リビングクッション Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)ふわとろ リビングクッション Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)ふわとろ リビングクッション Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)ふわとろ リビングクッション Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)ふわとろ リビングクッション Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)ふわとろ リビングクッション Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)ふわとろ リビングクッション Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)

腰をしっかりと支えてくれる厚さ12cmクッション
優しく沈み込む低反発ウレタン
軽量&コンパクトサイズなので持ち運びもラクラク
マイクロファイバーの極上の触り心地
カバーは手洗い可能
ラウンドとスクエアの2タイプ
お好みで選べる5カラー

用途クッションや座布団などに。クッション あぐらクッション 背もたれクッション 座布団 低反発ウレタン 洗えるカバー おしゃれ 丸型 角型 四角 正方形 ラウンド スクエア材質張地:ポリエステル、ウレタン、低反発ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×12内容量1個
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72383931CN-420 WH1.1ホワイトラウンド
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
72383940CN-420 BE1.1ベージュラウンド
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
72383949CN-420 PK1.1ピンクラウンド
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
72383958CN-420 GY1.1グレーラウンド
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
72383967CN-420 DGY1.1ダークグレーラウンド
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
72383976CN-120 WH1.5ホワイトスクエア
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
72383985CN-120 BE1.5ベージュスクエア
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
72384001CN-120 PK1.5ピンクスクエア
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
72384010CN-120 GY1.5グレースクエア
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
72384019CN-120 DGY1.5ダークグレースクエア
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする