トーエイライト
ゴール用防護マット80
丸パイプゴール用
用途
80mm丸パイプ専用
仕様
ハトメ付ロープ固定式
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
1.7/本
内容
2本1組
寸法(cm)
長さ180×厚さ3
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72447265
B4172B
青
¥
37,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72447281
B4172G
緑
¥
37,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72447290
B4172Y
黄
¥
37,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。