曜日別特売

ゴール用防護マット60

ゴール用防護マット60 - トーエイライトゴール用防護マット60 - トーエイライトゴール用防護マット60 - トーエイライトゴール用防護マット60 - トーエイライトゴール用防護マット60 - トーエイライト

丸パイプゴール用

用途60mm丸パイプ専用仕様ハトメ付ロープ固定式材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)1.2/本内容2本1組寸法(cm)長さ180×厚さ2内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447238B4171B
30,800
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72447247B4171G
30,800
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72447256B4171Y
30,800
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする