曜日別特売

テニストレーニングフェンス

テニストレーニングフェンス - トーエイライトテニストレーニングフェンス - トーエイライト

耐久性が高いテニストレーニング用フェンス。保管・設置に便利な回転式脚部

用途スチール製溶接一体型フレーム。ネット張り済み材質主材:22.2mmスチールパイプ(粉体塗装)、ネット:ポリエチレン440T/36本(3.5cm目)質量(kg)6寸法(cm)200×107×51内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447536B4212
28,600
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする