曜日別特売

テニストレーニングネットG連有

テニストレーニングネットG連有 - トーエイライト

耐候性に優れ、サビに強く、丈夫で軽量のスチール入り 非塩ビ樹脂パイプ仕様、脚部固定でしっかり安定

用途
ネット張りが楽に行える面ファスナーテープB-2341(幅12.5×長さ202mm)別売可。お問い合わせください。
B-2423 連結ジョイント別売可
仕様連結フック2個付材質スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm)、ネット:ポリエチレン440T/36本(3.5cm目)質量(kg)4.6寸法(cm)200×107×50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447475B4204
23,500
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする