ボレーフェンスG

ボレーフェンスG - トーエイライト

脚部固定でしっかり安定、サビに強い非塩ビ樹脂コーティングパイプ

仕様2台連結タイプ、連結フック2個付材質スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm)、ネット/ポリエチレン440T/44本(3.75cm目)質量(kg)9寸法(cm)400×107×50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447439B4199
35,900
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする