トーエイライト
支柱掛台MG12
両面12本掛の支柱運搬車(ビニールカバー付フック)
材質
主材:スチール34mm
質量(kg)
25
キャスター
7.5cm(プレート型)
寸法(cm)
125×71×110
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72447597
B4219
¥
63,900
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません